パワーラックス クールライト 5倍

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76288005品番1586-20
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥34,760
販売価格(税別)
31,600

ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。
マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。
右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。
高輝度LED2灯搭載、鮮明に拡大します。
点灯開始30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。
2種類の光の色が好みに合わせて選べます。

レンズ径(Φmm)58倍率5倍材質(レンズ)PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂電源単三電池 3本(付属)質量(g)約170(電池含む)付属品専用ケースライト:クールライト(ホワイト系)倍率(倍)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×55LED高輝度LED照度(Lux)4000灯数2灯
注意
※目の状態や環境により、見え方は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする