LED付カード型ルーペ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
倍率4x
内容量1個注文コード76288276品番1521-22
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
12,000

すみずみまでクリアに拡大、キズやほこりがつきにくい高い透明度と高い倍率の薄型レンズです。
レンズ表面は特殊加工を施し、キズがつきにくくほこりを寄せ付けません。
レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載したカードサイズのルーペです。ケースからレンズを最後まで引き出すとLEDライトが自動点灯します。
電源はボタン型電池を使用、連続約5時間点灯可能です。
日常生活の持ち歩きに最適な3倍と高倍率の4倍をご用意しました。

倍率4xメタリックブルー本体寸法(mm)55×85×6質量(g)約31(電池含む)付属品ボタン電池(CR2025)×2個レンズディフラクティブレンズ(多次回折構造非球面レンズ)レンズサイズ(mm)46×50材質(レンズ)PXM光学樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする