曜日別特売
TSN-4P-H-10-1 マグネットポンプ トーケミ 76288355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台仕様●最大流量(l/min)50(60)Hz:27(32)、接液部材質:ガラス繊維強化PP接続方式:ホース電源電圧:AC100V 50/60Hz注文コード76288355品番TSN-4P-H-10-1
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥25,168
販売価格(税別)
22,880

液もれの心配のないマグネットカップリング式シールレスポンプでポリプロピレン、セラミックスを使用し、多くの薬品移送に最適です。

最大揚程(m)(50/60Hz)3.1(4.3)接続口(mm)18×18仕様●最大流量(l/min)50(60)Hz:27(32)、接液部材質:ガラス繊維強化PP接続方式:ホース電源電圧:AC100V 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする