曜日別特売

耐熱ピンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)180
形状逆長
内容量1本注文コード76288407品番BS-3001
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790

高温時での作業、宝飾品ロウ付、ガラス細工、歯科技工作業などに適しています。
酸素の高温でもピンセット先端部が変形しません。

材質特殊鋼(先端部)形状逆長全長(mm)180耐熱温度(℃)酸素の3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする