JC-2032 精密水銀温度計 0.1℃目盛 東亜計器 76294086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密水銀温度計 0.1℃目盛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
温度範囲(℃)0~100
全長(mm)600
内容量1本注文コード76294086品番JC-2032
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
温度範囲(℃)0~100全長(mm)6001目盛(℃)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする