曜日別特売
JC-1153 標準温度計 棒状 水銀 成績書付 東亜計器 76294646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準温度計 棒状 水銀 成績書付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
温度範囲(℃)100~150
内容量1本注文コード76294646品番JC-1153
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。

タイプ(B)棒状 水銀番号3温度範囲(℃)100~150全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする