東京スクリーン
常圧用反応器
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
容量(L)
5
5
10
20
35
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76301463
品番
FNT-5
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
フタを開閉することなく内容物を確認することができます。
タイプ
SUS304製
容量(L)
5
本体寸法(mm)
Φ180×230
仕様
パッキン材質:二トリルゴム板厚:1.5
注意
※サイズにフタは含まれておりません。