東京スクリーン
常圧用反応器
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
容量(L)
10
5
10
20
35
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76301479
品番
FNT-10
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
フタを開閉することなく内容物を確認することができます。
タイプ
SUS304製
容量(L)
10
本体寸法(mm)
Φ240×240
仕様
パッキン材質:二トリルゴム板厚:1.5
注意
※サイズにフタは含まれておりません。