曜日別特売

常圧用反応器

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード76301488品番FNT-20
参考基準価格(税別)¥90,400販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

フタを開閉することなく内容物を確認することができます。

タイプSUS304製容量(L)20本体寸法(mm)Φ300×300仕様パッキン材質:二トリルゴム板厚:1.5
注意
※サイズにフタは含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする