※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するテープ厚さ(mm)0.13
内容量1個注文コード76309933品番HAT-S13N 25mm
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,728販売価格(税別)
フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。