TGK(東京硝子器械)
アルミロート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
口径(Φmm)
120
90
120
150
足長(mm)
32
28
32
39
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76312584
品番
120
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
アルミニウム製のロートです。
材質
アルミニウム
口径(Φmm)
120
足長(mm)
32
寸法(Φ×mm)
120×90
足外径(Φmm)
11