TGK(東京硝子器械)
ナイロンチューブ 20m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径(Φmm)
7.5
6
7.5
外径(Φmm)
10
8
10
色
赤(不透明)
黒(不透明)
白(素材色)
赤(不透明)
青(不透明)
黄(不透明)
緑(不透明)
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76313309
品番
T1075R-20
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
一般空気配管用
色
赤(不透明)
外径(Φmm)
10
内径(Φmm)
7.5
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75
適合管継手
ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手
最小曲げ半径(mm)
最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40
材質
ナイロン12
使用温度範囲(℃)
-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)
ホース長さ(m)
20