曜日別特売

ナイロンチューブ 20m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)7.5
外径(Φmm)10
青(不透明)
内容量1巻注文コード76313318品番T1075BU-20
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

一般空気配管用

青(不透明)外径(Φmm)10内径(Φmm)7.5使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする