曜日別特売

フッ素樹脂チューブ PFA 20m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(Φmm)10
内径(Φmm)7.5
半透明(素材色)
内容量1巻注文コード76314106品番TLM1075N-20
参考基準価格(税別)¥67,860販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。

半透明(素材色)外径(Φmm)10内径(Φmm)7.51巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)、0.5(100℃)、0.25(200℃)、0.15(260℃)最小曲げ半径(mm)95、60最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
注意
※1適合管継手により使用流体が異なりますのでご注意ください。流体が液体の場合、サージ圧は最高使用温度以下に抑えてご使用ください。チューブが揺動する箇所でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする