適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM5×0.8二面幅H(mm)12寸法D(Φmm)11.1寸法L(mm)19.1寸法A(mm)16.1寸法M(mm)13.6有効断面積(mm2)4質量(g)7.7使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)