曜日別特売

ワンタッチ管継手 エルボ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10注文コード76314937品番KQG2L10-00
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。

適合チューブ外径(Φmm)10寸法D(Φmm)16.6寸法L(mm)22.0寸法A(mm)31.7寸法Q(mm)5.7寸法M(mm)17.0寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8.0有効断面積(mm2)35.2質量(g)29.6使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
注意
※適合チューブ別途ご確認ください。
※漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
※チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
※ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。サイズD(Φ)は最大径を意味します。サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法。有効断面積はFEPチューブ使用時の値を示します。
※温度変化の激しい液体および環境で使用される場合や、高温で使用される場合は、インナスリーブを装着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする