適合チューブ外径(Φmm)6ねじ径R1/4二面幅H(mm)14寸法D1(Φmm)12.8寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)21.8寸法L2(mm)28.4寸法A(mm)29.0寸法M(mm)18.5有効断面積(mm2)TPH:9、TPS:9質量(g)6清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン