クリーン管継手エルボユニオン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじ径R1/4
寸法D1(Φmm)15.2
内容量1袋(10個)注文コード76314973品番KPL08-02
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。
完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング)
クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
真空使用可能。(-100kPa)
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。

適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径R1/4二面幅H(mm)14寸法D1(Φmm)15.2寸法D2(Φmm)12寸法L1(mm)25.3寸法L2(mm)29.4寸法A(mm)31.5寸法M(mm)20.5有効断面積(mm2)TPH:22、TPS:15質量(g)9清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
注意
※1 : サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてください。
※2 : 漏れがゼロではないので、リークテスターなど真空保持での使用は避けてください。サイズD、D1は最大径を意味します。サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする