曜日別特売

ペン型卓上吸引器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード76317019品番NVP-12
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

指先で軽く吸引を調整しながら、微量な試料を吸い上げます。
小型なのでクリーンベンチ内でも使用できます。
電池式で使用場所を選びません。
ペン型ホルダー(ポリメチルペンテン製)は、高圧・蒸気滅菌ができます。

吸引能力~50mL/min(チップ太を使用時)電源ACアダプター/単3アルカリ電池×2本(連続8時間使用可能)本体寸法(mm)w131×D170×H178(取手含まず)使用環境温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと)セット内容本体、吸引ポンプ、サービスケース、接続チューブ(長・短 各1本)、ペン型ホルダー、シリコン栓、ホース口(長・短)、リザーバー×2個(ガラス製)、ACアダプター、単3乾電池×2本仕様●ペン型ホルダー(mm):ポリメチルペンテン製、L=140mmΦ10●リザーバー:ガラス製 250mL×2個●吸引ポンプ:ダイヤフラムポンプ(DCモーター使用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする