日伸理化
ホットスターラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
撹拌容量(mL)
50~3000
50~3000
50~5000
回転数(min
-1
[r.p.m])
200~1800
200~1800
150~1300
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76317326
品番
SW-230HS
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
モーター
くまとり形
プレート寸法(mm)
Φ130
温度調節
トライアック位相制御方式
使用環境
4~37℃/85%以下(結露なきこと)
安全装置
サーキットプロテクター付き
本体質量(kg)
2.1
電源
AC100V 50/60Hz 4A
付属品
撹拌子 30mm 1個
回転数(min
-1
[r.p.m])
200~1800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×188×115
撹拌容量(mL)
50~3000
ヒーター容量(W)
330(Max325℃)
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。