TGK(東京硝子器械)
サクラメン手袋 エンボスロング 50枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
76318699
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,895
販売価格(税別)
¥
1,723
バスケットに入れる
タイプ
エンボスロング
厚さ(μm)
35
サイズ
M
全長(cm)
約38.5
材質
ポリエチレン(PE)
色
ピンク
入数(枚)
50