- サクラメン手袋 エンボスロング 50枚入 TGK(東京硝子器械) 76318708

サクラメン手袋 エンボスロング 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(50枚)注文コード76318708品番-
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,895
販売価格(税別)
1,723
タイプエンボスロング厚さ(μm)35サイズL全長(cm)約38.5材質ポリエチレン(PE)ピンク入数(枚)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする