曜日別特売
E-273 トランスファーピペット TGK(東京硝子器械) 76319496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トランスファーピペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)容量(mL)1全長(mm)約85注文コード76319496品番E-273
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
容量(mL)1全長(mm)約85材質ポリエチレン(PE)規格撹拌板付スポイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする