西東京精密
硬度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
標準型
準拠規格
JIS K 6253ISO 7619ASTM D 2240
注文コード
76319609
品番
WR-104A
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・準拠規格
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
測定規格に合わせた7タイプがあります。
用途
一般ゴム
タイプ
標準型
外形寸法(mm)
56×27×H113
質量(g)
185
準拠規格
JIS K 6253ISO 7619ASTM D 2240