曜日別特売

硬度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台タイプ置針型準拠規格JIS K 6253ISO 7619ASTM D 2240注文コード76319654品番WR-205D
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
測定規格に合わせた7タイプがあります。

用途硬質ゴムタイプ置針型外形寸法(mm)56×27×H113質量(g)185準拠規格JIS K 6253ISO 7619ASTM D 2240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする