サンゴバン
タイゴンチューブ 15m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱
注文コード
76320029
品番
AAG00012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
内径・外径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φインチ)
3/16(4.76)
外径(Φインチ)
5/16(7.94)
内径(Φmm)
4.76
外径(Φmm)
7.94
色
黄
長さ(m)
15
脆化温度(℃)
-37
比重
1.26
主な用途
ガソリン・潤滑油・インクの移送
最高使用温度(℃)
74
引張強度(MPa)
12.5
圧縮永久歪(%)
65
吸水率(%)
0.49
伸長率(%)
312
硬度(ショア A)
57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76320029
AAG00012
02969644
AAG00012
タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)
タイゴン
1巻(15m)
¥
16,980
税込
¥18,678
注文コードが変更になりました