曜日別特売

タイゴンチューブ 15m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱注文コード76320047品番AAG00022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,700
内径(Φインチ)5/16(7.94)外径(Φインチ)7/16(11.11)内径(Φmm)7.94外径(Φmm)11.11長さ(m)15脆化温度(℃)-37比重1.26主な用途ガソリン・潤滑油・インクの移送最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)12.5圧縮永久歪(%)65吸水率(%)0.49伸長率(%)312硬度(ショア A)57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76320047AAG0002202969662AAG00022AAG00022 タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴン 02969662タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする