サンゴバン
タイゴンチューブ 15m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱
注文コード
76320239
品番
ACFJ00013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,100
この商品は
内径・外径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φインチ)
3/16(4.76)
外径(Φインチ)
3/8(9.52)
特性
理化学実験・分析機器用に世界中で使用されているタイゴンチューブ
内径(Φmm)
4.76
外径(Φmm)
9.52
仕様
オートクレーブ120℃、30分:可
色
透明
長さ(m)
15
脆化温度(℃)
-50
比重
1.18
主な用途
理化学分析・環境分析
最高使用温度(℃)
74
引張強度(MPa)
11.4
圧縮永久歪(%)
61
吸水率(%)
0.24
伸長率(%)
450
硬度(ショア A)
55