曜日別特売

タイゴンチューブ 15m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱注文コード76320248品番ACFJ00014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,300
内径(Φインチ)3/16(4.76)外径(Φインチ)7/16(11.11)特性理化学実験・分析機器用に世界中で使用されているタイゴンチューブ内径(Φmm)4.76外径(Φmm)11.11仕様オートクレーブ120℃、30分:可透明長さ(m)15脆化温度(℃)-50比重1.18主な用途理化学分析・環境分析最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4圧縮永久歪(%)61吸水率(%)0.24伸長率(%)450硬度(ショア A)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする