曜日別特売

タイゴンチューブ 15m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱注文コード76320808品番SCFJ00004
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890
特性理化学実験・分析機器用に世界中で使用されているタイゴンチューブ内径(Φmm)3外径(Φmm)5仕様オートクレーブ120℃、30分:可透明長さ(m)15脆化温度(℃)-50比重1.18主な用途理化学分析・環境分析最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4圧縮永久歪(%)61吸水率(%)0.24伸長率(%)450硬度(ショア A)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする