曜日別特売

バーシロン2001チューブ 15m

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内径(Φmm)25.40
外径(Φmm)34.92
内容量1箱注文コード76320975品番AE300064
参考基準価格(税別)¥210,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。
ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。
柔軟性がありローラーポンプの用途に最適
可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない
多くの化学薬品に対して優れた耐性
焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない
透明性に優れ、目視による内部の確認が可能
次の各種規格に適合:FDA(食品用途)

用途
化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー
インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送
内径(inch[mm])1(25.40)外径(Φインチ)1・3/8(34.92)仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認くださいTGK品番710-17-08-79材質ポリオレフィン系透明長さ(m)15内径(Φmm)25.40規格FDA (食品)、REACH外径(Φmm)34.92脆化温度(℃)-78比重0.08最高使用温度(℃)57引張強度(MPa)5.5圧縮永久歪(%)40吸水率(%)0.04伸長率(%)500硬度(ショア A)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする