TGK(東京硝子器械)
マース容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
140
125
140
280
345
500
600
630
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76321447
品番
M1-049-02
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
型番
No.2(15)
容量(mL)
140
内径(Φmm)
57
外径(Φmm)
67
高さ(mm)
75
材質
本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン