曜日別特売

マース容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)280
内容量1個注文コード76321456品番M1-049-03
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
型番No.3(25)容量(mL)280内径(Φmm)73外径(Φmm)83高さ(mm)81材質本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする