TGK(東京硝子器械)
マース容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
500
125
140
280
345
500
600
630
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76321474
品番
M1-049-05
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
型番
No.5(45)
容量(mL)
500
内径(Φmm)
89
外径(Φmm)
98
高さ(mm)
100
材質
本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン