NEG(日電理化硝子)
ディスポチューブ 1000入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
76322743
品番
105051
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管
口形状
直口
材質
強化硬質ガラス
タイプ
DSP
外径×高さH(Φmm×mm)
12×75
肉厚(mm)
0.8