曜日別特売

シリコセン T型 差込式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
下径(Φmm)15
上径(Φmm)19
内容量1個注文コード76323179品番301005
参考基準価格(税別)¥303販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。

種類T型 差込み式適合試験管(Φmm)18上径(Φmm)19下径(Φmm)15寸法L1(mm)12寸法L2(mm)30材質シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする