NEG(日電理化硝子)
シリコセン T型 差込式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
下径(Φmm)
20
9
11
13
15
18
20
22
32
42
6
上径(Φmm)
24
12
15
17
19
22
24
32
42
52
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76323197
品番
301007
参考基準価格(税別)
¥407
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類
T型 差込み式
適合試験管(Φmm)
24・25
上径(Φmm)
24
下径(Φmm)
20
寸法L1(mm)
21
寸法L2(mm)
31
材質
シリコン