NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
5
2
3
4
5
色
無色
無色
茶色
外径×高さH(Φmm×mm)
16.5×45
13×40
15×32
15×40
15×45
16.5×45
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76323285
品番
250067
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐薬品性にすぐれています。
種類
透明 PP白キャップ付き
外径×高さH(Φmm×mm)
16.5×45
肉厚(mm)
1
内径(Φmm)
8
容量(mL)
5
適合管びん
S-2
材質
瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
耐冷凍容量(mL)
3
底形状
平底
色
無色
口形状
ねじ口