ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)2
茶色
外径×高さH(Φmm×mm)15×32
内容量1箱注文コード76323303品番250074
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐薬品性にすぐれています。

種類茶褐色 PP白キャップ付き外径×高さH(Φmm×mm)15×32肉厚(mm)1内径(Φmm)8容量(mL)2適合管びんS-09A材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル耐冷凍容量(mL)1底形状平底茶色口形状ねじ口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする