代表画像
TGK(東京硝子器械)
石油缶用ロート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
口径(Φmm)
240
150
240
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76324256
品番
0228524
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,090
販売価格(税別)
¥
41,900
バスケットに入れる
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途
石油缶用
寸法(Φmm)
240
材質
ステンレス(SUS304)
口径(Φmm)
240
足パイプ径(Φmm)
28