曜日別特売

タフブラード ズボン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード76331746品番PT-21 M
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,385
販売価格(税別)
7,623

汚れが付きにくい超音波ミシン加工
防血性に優れている生地採用

サイズM身長(cm)160~165胴囲(cm)72~80材質パールテックス質量(g)約440(参考 LL寸)ホワイト生地厚(mm)0.3種別パンツ機能防血性・防汚性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする