TGK(東京硝子器械)
タフブラード ズボン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76331789
品番
PT-21 4L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,385
販売価格(税別)
¥
7,623
バスケットに入れる
汚れが付きにくい超音波ミシン加工
防血性に優れている生地採用
サイズ
4L
身長(cm)
180~185
胴囲(cm)
105~115
材質
パールテックス
質量(g)
約440(参考 LL寸)
色
ホワイト
生地厚(mm)
0.3
種別
パンツ
機能
防血性・防汚性