曜日別特売

タフブラード 長袖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード76331825品番PT-11 LL
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,741
販売価格(税別)
11,583

汚れが付きにくい超音波ミシン加工
水の侵入を防ぐ切り返し付(ジャケット)
防血性に優れている生地採用

サイズLL身長(cm)170~175胸囲(cm)96~104胴囲(cm)86~96材質パールテックスホワイト質量(g)約700生地厚(mm)0.3種別ジャケット/ジャンパー機能防血性・防汚性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする