PTFE バルブ 圧入型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個形状3方注文コード76333934品番F-2018-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000

高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。
使用圧力:0.3MPa以下

適合外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)2.5材質PTFE形状3方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76333934F-2018-00103001686803-17-79-33F-2018-001 PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械) 03001686PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする