PTFE バルブ 圧入型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個形状3方注文コード76333943品番F-2018-002
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。
使用圧力:0.3MPa以下

適合外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3材質PTFE形状3方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする