FEPチューブ 20m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内径(Φmm)1
外径×内径(Φmm)1/16"(1.59)×1.00
内容量1巻注文コード76334546品番F-8121-003
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥22,990
販売価格(税別)
20,900
外径×内径(Φmm)1/16"(1.59)×1.001巻長さ(m)20材質FEP内径(Φmm)1外径(Φmm)1.59ホース長さ(m)20
注意
※内径、外径の寸法公差は±0.05です。
販売単位は20m巻となります。切り売りはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする