曜日別特売

PTFEオスニードルバルブ装置用L型

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
適合外径(Φmm)10
内容量1個注文コード76335194品番F-2029-003
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

片方はチューブ接続で、もう一方は装置に接続します。

適合外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)6仕様●Rオスネジ:3/8材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする