PTFE 接続ジョイント IP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)54
孔径(Φmm)4
内容量1個注文コード76335885品番F-2059-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400

接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。
パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。

適合チューブ外径T(Φmm)6寸法A(mm)54寸法D(mm)21孔径(Φmm)4材質PTFE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76335885F-2059-00103000374803-17-77-21F-2059-001 PTFE接続ジョイントIP型 TGK(東京硝子器械) 03000374PTFE接続ジョイントIP型TGK(東京硝子器械)1個
5,346
税込5,881
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする