PTFE オス2方バルブ 圧入型

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
内容量1個注文コード76335973品番F-2020-002
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

オスニ方バルブ圧入型は、一方がチューブ接続で、反対側がテーパーネジになっております。各種装置、機器などにご使用ください。

適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/4オリフィス径(Φmm)4使用圧力(MPa)0.3材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする