曜日別特売

PFA 2方バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
枝管外径(Φmm)6
内容量1個注文コード76336043品番F-2005-001
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ボディーにPFA、プラグにはPTFEを使用しています。

タイプ圧入用枝管外径(Φmm)6プラグ(mm)16オリフィス径(Φmm)3.0材質PFA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする